Concord - Rail Lytespan Adaptateur Serre-cable externe Noir S-9009/BC-B - 2070289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 32 mm
longueur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702893
Réf. Sonepar
00023870289
Réf. Fournisseur
2070289
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
32 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


