Concord - Rail Lytespan Adaptateur Suspendu Asymétrique DALI Noir 9209/B - 2070287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702879
Réf. Sonepar
00023870287
Réf. Fournisseur
2070287
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
sortie à point
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur suspendu Lytespan DALI asymétrique, 6 conducteurs avec sélecteur de phase. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Noir. Charge max. 100N, couple max. 2,5Nm Compatible avec rails Eurostandard dont OneTrack.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


