Concord - Rail Lytespan Bouchon pour Alimentation terminale Blanc S-9001/115-W - 2070341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 3 mm
longueur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703418
Réf. Sonepar
00023870341
Réf. Fournisseur
2070341
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
3 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
3 mm
diamètre:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire Lytespan, joint d'extrémité, en PVC. Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


