Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan Bouchon pour Alimentation terminale Noir S-9001/115-B - 2070342

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan Bouchon pour Alimentation terminale Noir S-9001/115-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 3 mm

  • longueur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703425

Réf. Sonepar

00023870342

Réf. Fournisseur

2070342

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

3 mm

longueur:

3 mm

hauteur:

3 mm

diamètre:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan Accessoire Joint d'extrémité pour Alimentation terminale PVC Noir S-9001/115-B

Les Atouts de l'article:

Accessoire Lytespan, joint d'extrémité, en PVC. Noir.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord