Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan en H Pince de fixation rapide avec Gripper Noir S-9000/114-T-B-H - 2070354

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan en H Pince de fixation rapide avec Gripper Noir S-9000/114-T-B-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703548

Réf. Sonepar

00023870354

Réf. Fournisseur

2070354

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

34 mm

longueur:

36 mm

hauteur:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Pince de fixation rapide avec Gripper Acier Noir S-9000/114-T-B-H

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H. Pince de fixation rapide avec Gripper. Support noir en acier peint, Gripper en acier nickelé. À combiner avec un câble de suspension. Compatible uniquement avec le rail Lytespan H.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord