Concord - Rail Lytespan en H Support de jonction pour câble tête boule S-9000/122-SV-H - 2070374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 29 mm
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703746
Réf. Sonepar
00023870374
Réf. Fournisseur
2070374
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
29 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan H. Support de jonction pour suspension, en aluminium. Argent. Compatible uniquement avec le rail Lytespan H.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


