Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan en section ronde Alimentation terminale droite Blanc 9001-ST15/W - 2070305

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan en section ronde Alimentation terminale droite Blanc 9001-ST15/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703050

Réf. Sonepar

00023870305

Réf. Fournisseur

2070305

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation terminale droite Polycarbonate Blanc 9001-ST15/W

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord