Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan en section ronde Alimentation terminale gauche Noir 9002-ST15/B - 2070308

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan en section ronde  Alimentation terminale gauche Noir 9002-ST15/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703081

Réf. Sonepar

00023870308

Réf. Fournisseur

2070308

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation terminale gauche Polycarbonate Noir 9002-ST15/B

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan Rond, alimentation terminale gauche. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord