Concord - Rail Lytespan en section Ronde Etrier Gripper M6 Blanc S-9500/314-M6-W2 - 2070363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 13 mm
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703630
Réf. Sonepar
00023870363
Réf. Fournisseur
2070363
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
13 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Rail Lytespan en section Ronde Accessoire Etrier pour suspension avec Gripper M6 Blanc S-9500/314-M6-W2
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan Rond. Support court pour suspension avec Gripper M6. Blanc. Compatible uniquement avec le rail Lytespan Rond.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan Rond. Support court pour suspension avec Gripper M6. Blanc. Compatible uniquement avec le rail Lytespan Rond.


