Concord - Rail Lytespan en version H Pince de fixation rapide Noir S-9000/115-B-H - 2070356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 34 mm
longueur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703562
Réf. Sonepar
00023870356
Réf. Fournisseur
2070356
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
34 mm
longueur:
36 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


