Concord - Rail Lytespan en version H platine de jonction Intérieure S-9000/122-SR-H - 2070381

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan en version H platine de jonction Intérieure S-9000/122-SR-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703814

Réf. Sonepar

00023870381

Réf. Fournisseur

2070381

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

27 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en version H Accessoire platine de jonction Intérieure S-9000/122-SR-H

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord