Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan en version H Support de fixation ruban Led 2m S-5033/2000 - 2070372

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan en version H Support de fixation ruban Led 2m S-5033/2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703722

Réf. Sonepar

00023870372

Réf. Fournisseur

2070372

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

28 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Support de fixation ruban Led longueur 2m S-5033/2000

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H. Support LED en aluminium pour usage inversé, corps en aluminium, L=2000mm. Compatible uniquement avec le rail Lytespan H Reverse.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord