Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan Encastré Trimless Platine terminale supérieure+Vis Blanc 9004/TR-W - 2070293

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 46 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702930

Réf. Sonepar

00023870293

Réf. Fournisseur

2070293

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

46 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan Encastré Trimless Accessoire Platine terminale supérieure+Vis Acier Blanc 9004/TR-W

Les Atouts de l'article:

Platine terminale supérieure pour rail Lystespan Encastré Trimless. Finition acier Blanc.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord