Concord - Rail Lytespan Jonction de renfort Noir S-9500/314-B - 2070360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 13 mm
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703609
Réf. Sonepar
00023870360
Réf. Fournisseur
2070360
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
13 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


