Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan Trimless Cache Alimentation Noir S-9001/TR-B - 2070346

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan Trimless Cache Alimentation Noir S-9001/TR-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703463

Réf. Sonepar

00023870346

Réf. Fournisseur

2070346

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

45 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

97 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan Trimless Accessoire Cache sans rebord pour Alimentation terminale Aluminium extrudé Noir S-9001/TR-B

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan Encastré Trimless. Cache sans rebord pour alimentation terminale. Corps en aluminium extrudé. Finition Noir. Compatible uniquement avec le rail Lytespan Encastré Trimless.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord