Concord - Rail Lytespan Trimless Cache pour Alimentation terminale Blanc S-9001/TR-W - 2070345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 45 mm
longueur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703456
Réf. Sonepar
00023870345
Réf. Fournisseur
2070345
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
45 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
97 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


