Concord - Rail Lytespan version H Kit LED Départ IRC?90 3000K DALI Noir H32S1405/B5-O-2 - 9200423

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan version H Kit LED Départ IRC?90 3000K DALI Noir H32S1405/B5-O-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2384 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1405 mm

  • efficacité lumineuse - 69 lm/W

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289004231

Réf. Sonepar

00023900423

Réf. Fournisseur

9200423

Marque

Concord

flux lumineux utile:

2384 lm

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1405 mm

efficacité lumineuse:

69 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

nombre de lampes/modules:

5

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

1...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

31 mm

hauteur/profondeur:

83 mm

section de conducteur:

7.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rail Lytespan version H Kit LED Départ Noir IRC?90 3000K - DALI - H32S1405/B5-O-2 ? aluminium ? 34,5W, 2384 lm, 69 lm/W, IRC 90, SDCM 3 ? installation directe/indirecte ? classe I, IP20 intérieur ? 1405x31,4x83 mm.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord