Concord - Rail OneTrack Fixation + Gripper automatique Aluminium - 9200766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 24 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289007669
Réf. Sonepar
00023200766
Réf. Fournisseur
9200766
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
24 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
55 mm
transparent:
Non
Rail OneTrack Fixation + Gripper automatique Aluminium


