Non retournablenouveau

Concord - Solstice 100 13,5W 1550lm 940 DALI A/B - 2060851

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Solstice 100 13,5W 1550lm 940 DALI A/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768608515

Réf. Sonepar

00023860851

Réf. Fournisseur

2060851

Marque

Concord

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Solstice 100 13,5W 1550lm IRC90 4000K Gestion DALI Argenté/blanc

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord