Non retournablenouveau

Concord - Solstice 100 9,5W 1480lm 930 SSA01D Aju. B/B - 2060846

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Solstice 100 9,5W 1480lm 930 SSA01D Aju. B/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768608461

Réf. Sonepar

00023860846

Réf. Fournisseur

2060846

Marque

Concord

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Solstice 100 9,5W 1480lm IRC90 3000K SSA01D Ajustable Blanc/blanc

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord