Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Concord - Solstice 68 IP65 9,5W 975lm 930 DIM A/B - 2060812

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Solstice 68 IP65 9,5W 975lm 930 DIM A/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768608126

Réf. Sonepar

00023860812

Réf. Fournisseur

2060812

Marque

Concord

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Solstice 68 IP65 9,5W 975lm IRC90 3000K Dimmable Argenté/blanc

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord