Concord - Solstice Kit Suspension Blanc - 2070219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702190
Réf. Sonepar
00023870219
Réf. Fournisseur
2070219
Marque
Concord
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Solstice Pendant Accessoire, finition blanche, accessoire pour suspension Solstice.
Les Atouts de la gamme:
Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage, dans les secteurs du retail, des bureaux, de l'éducation ou de l'hôtellerie. La famille de produits Solstice est conçue de manière écologique, avec des matériaux en aluminium de haute qualité, qui peuvent être recyclés à près de 100 % à la fin du cycle de vie du produit. Il est également facile de démonter le produit pour toute mise à niveau future ou changement de pièces grâce à la conception à encliquetage et sans colle ajoutée. La famille utilise les dernières puces led à haut rendement, qui garantissent une qualité et une fiabilité supérieures. Solstice offre une large gamme d'options de lumen, allant de 1000 lm à 6050 lm. Grâce à la conception du réflecteur profond, Solstice offre une lumière peu éblouissante (UGR<19) pour les lumens inférieurs à 2 400 lm, avec une large distribution de la lumière et un angle de faisceau d'environ 70 degrés. Solstice fournit une lumière confortable avec un niveau de luminance à 65 degrés inférieur à 300 cd/m2 pour les lumens <2400lm et inférieur à 1000 cd/m2 pour les lumens <6050lm. Le downlight est disponible en 3 tailles : 150mm, 200mm et 250mm, et en deux formes différentes : ronde et carrée. La gamme se décline en deux couleurs de cadre (noir et blanc) et quatre couleurs de réflecteur (argent, blanc, noir et doré). Solstice est disponible en version encastrée et, prochainement avec des options de montage en surface et en suspension.Toutes les versions de Solstice peuvent être commandées par DALI (push-dim) ou par des pilotes SylSmart.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Les Atouts de la gamme:
Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage, dans les secteurs du retail, des bureaux, de l'éducation ou de l'hôtellerie. La famille de produits Solstice est conçue de manière écologique, avec des matériaux en aluminium de haute qualité, qui peuvent être recyclés à près de 100 % à la fin du cycle de vie du produit. Il est également facile de démonter le produit pour toute mise à niveau future ou changement de pièces grâce à la conception à encliquetage et sans colle ajoutée. La famille utilise les dernières puces led à haut rendement, qui garantissent une qualité et une fiabilité supérieures. Solstice offre une large gamme d'options de lumen, allant de 1000 lm à 6050 lm. Grâce à la conception du réflecteur profond, Solstice offre une lumière peu éblouissante (UGR<19) pour les lumens inférieurs à 2 400 lm, avec une large distribution de la lumière et un angle de faisceau d'environ 70 degrés. Solstice fournit une lumière confortable avec un niveau de luminance à 65 degrés inférieur à 300 cd/m2 pour les lumens <2400lm et inférieur à 1000 cd/m2 pour les lumens <6050lm. Le downlight est disponible en 3 tailles : 150mm, 200mm et 250mm, et en deux formes différentes : ronde et carrée. La gamme se décline en deux couleurs de cadre (noir et blanc) et quatre couleurs de réflecteur (argent, blanc, noir et doré). Solstice est disponible en version encastrée et, prochainement avec des options de montage en surface et en suspension.Toutes les versions de Solstice peuvent être commandées par DALI (push-dim) ou par des pilotes SylSmart.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


