Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Solstice Susp. U19 200 25,5W 2380 930 DALI D/I N/N - 2070398

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Solstice Susp. U19 200 25,5W 2380 930 DALI D/I N/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703982

Réf. Sonepar

00023870398

Réf. Fournisseur

2070398

Marque

Concord

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Solstice Suspension 200 2380 lm DALI Pendant Direct/Indirect BB, downlight LED DALI dimmable, direct 1800 lm et indirect 580 lm, IRC>90, blanc chaud 3000 K, Classe II, Ø196 mm x H196 mm, réflecteur et boîtier noirs.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord