fin de vie

Concord - Spot encastré Myriad Rond 10W 1093lm 940 Nu DALI IP20 - 2049521

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1093 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025768495214

Réf. Sonepar

00023849521

Réf. Fournisseur

2049521

Marque

Concord

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

1093 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de connexion:

autre

flux lumineux:

0...0 lm

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant:

250...250 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

blanc

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

longueur:

76 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

type de câblage:

terminaison

protection contre l'incendie « D »:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficience du luminaire:

109 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spots encastrés Led - Myriad rond 10W 1093lm 940 Nu DALI IP20