Non retournable

Concord - Suspensions Nilo 1200mm 85W 9120lm Opal Blanc Direct/Indirect 830 version DALI - 2050608

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9120 lm

  • puissance du système - 85 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768506088

Réf. Sonepar

00023850608

Réf. Fournisseur

2050608

Marque

Concord

flux lumineux utile:

9120 lm

puissance du système:

85 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

65 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

365.1...398.3 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

45

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

1...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

1140 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

7

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspensions Nilo 1200mm 85W 9120lm Opal Finition de couleur blanche Direct/Indirect 830 version DALI

Les Atouts de l'article:

Nilo, suspension architecturale design minimaliste. Pour commerce, hôtellerie, espaces tertiaires. Eclairage circulaire 360° direct (80°) et indirect (20°). Corps en aluminium, diffuseur opale, finition blanche texturée.

Les Atouts de la gamme:

Nilo est un luminaire architectural circulaire au desgin fort et minimaliste. Il prend idéalement place dans les commerces, l'hôtellerie et la restauration, l'accueil des espaces tertiaires et des bureaux. Son éclairage direct et indirect, en suspension à différentes hauteurs, permet aux architectes et aux concepteurs lumières de jouer avec l'espace et de créer des effets de lumière dynamiques attrayants. Nilo est disponible en deux tailles : 800mm et 1140mm. Le luminaire offre jusqu'à 5980lm pour la version 800mm et 9570 lm pour la version 1140mm. Nilo est décliné en standard avec un système DALI.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord