Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Adaptateur - mâle ISO 25 / femelle Pg 13 - laiton nickelé - IP66 - CAP752894

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357528940

Réf. Sonepar

00040752894

Réf. Fournisseur

CAP752894

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Adaptateur mâle ISO 25 / femelle Pg 13 - laiton nickelé - IP66

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri