Cooper Capri - Adaptateur - mâle ISO 25 / femelle Pg 16 - laiton nickelé - IP66 - CAP753154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589357531544
Réf. Sonepar
00040753154
Réf. Fournisseur
CAP753154
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
16
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


