Cooper Capri - Adaptateur - mâle Pg 13 / femelle ISO 16 - laiton nickelé - IP66 - CAP750124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589357501240
Réf. Sonepar
00040750124
Réf. Fournisseur
CAP750124
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
13
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


