Cooper Capri - Adaptateur - mâle Pg 16 / femelle ISO 16 - laiton nickelé - IP66 - CAP750134

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357501349

Réf. Sonepar

00040750134

Réf. Fournisseur

CAP750134

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Adaptateur mâle Pg 16 / femelle ISO 16 - laiton nickelé - IP66

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri