Cooper Capri - Alarme sonore Ex dEV20 115 dB, alimentation 24 V DC - FHF21591013

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Alarme sonore Ex dEV20 115 dB, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 115 dB

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235516494

Réf. Sonepar

06227551649

Réf. Fournisseur

FHF21591013

Marque

Cooper Capri

nombre de tonalités:

32

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

115 dB

tension nominale:

24 V

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.46 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Alarme sonore Ex dEV20 de forte puissance pour applications en zones 1, 2, 21 et 22, alimentation 19,2-28,8 V DC, avec 32 signaux d'avertissement et presse-étoupe M20

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri