Cooper Capri - Amplificateur - Pg11 / Pg13 - acier inoxydable 316L - CAP111309
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351113098
Réf. Sonepar
06227111309
Réf. Fournisseur
CAP111309
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


