Cooper Capri - Amplificateur - Pg16 / Pg21 - polyamide 6.6 noir - CAP162160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351621609
Réf. Sonepar
06227162160
Réf. Fournisseur
CAP162160
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
21
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


