Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO12 / Pg07 - laiton nickelé - CAP567024

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO12 / Pg07 - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 12

  • adapté au diamètre de filetage en pouces - 3/8 pouce

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355670245

Réf. Sonepar

00040567024

Réf. Fournisseur

CAP567024

Marque

Cooper Capri

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

12

adapté au diamètre de filetage en pouces:

3/8 pouce

pays de fabrication:

INDE

Bague de mise à la masse - Taille ISO 12 / Pg 7 - laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri