Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO40 - laiton nickelé - CAP567124

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 40

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • type de connexion - vis

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355671242

Réf. Sonepar

00040567124

Réf. Fournisseur

CAP567124

Marque

Cooper Capri

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

40

épaisseur de matériau:

2 mm

type de connexion:

vis

pays de fabrication:

INDE

Bague de mise à la masse - Taille ISO 40 - laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri