Cooper Capri - Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 16 / Pg 11 - PVC - CAP241435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20.6 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
épaisseur - 6 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352414354
Réf. Sonepar
00040241435
Réf. Fournisseur
CAP241435
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
20.6 mm
diamètre intérieur:
10.7 mm
épaisseur:
6 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
convient à la dimension du filetage PG:
16
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


