Cooper Capri - Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 16 / Pg 9 - PVC - CAP241535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20.6 mm
diamètre intérieur - 8.9 mm
épaisseur - 6 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352415351
Réf. Sonepar
00040241535
Réf. Fournisseur
CAP241535
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
20.6 mm
diamètre intérieur:
8.9 mm
épaisseur:
6 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
convient à la dimension du filetage PG:
16
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


