Non retournable

Cooper Capri - Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 42 / Pg 36 - PVC - CAP242635

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 52 mm

  • diamètre intérieur - 33 mm

  • épaisseur - 10 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352426357

Réf. Sonepar

00040242635

Réf. Fournisseur

CAP242635

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

52 mm

diamètre intérieur:

33 mm

épaisseur:

10 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

convient à la dimension du filetage PG:

42

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bague réductrice pour presse-étoupe ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 42 / Pg 36 - PVC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri