Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Double Ht40 + Couvercle - CAP737240

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357372406

Réf. Sonepar

00040737240

Réf. Fournisseur

CAP737240

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

modèle:

double

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Double Ht40 + Couvercle

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri