Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus 80X80X40 650° - CAP498040

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus 80X80X40 650°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • diamètre - 80 mm

  • modèle - unique

  • profondeur - 40...40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354980406

Réf. Sonepar

00040498040

Réf. Fournisseur

CAP498040

Marque

Cooper Capri

forme:

rond

diamètre:

80 mm

modèle:

unique

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

largeur:

80 mm

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus Ø65X35 960°

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri