Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus 80X80X40 960° - CAP498049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
diamètre - 80 mm
modèle - unique
profondeur - 40...40 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354980499
Réf. Sonepar
00040498049
Réf. Fournisseur
CAP498049
Marque
Cooper Capri
forme:
rond
diamètre:
80 mm
modèle:
unique
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
largeur:
80 mm
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Avec le Nautilus 80X80X40 960° - CAP498049 vous choisissez la boîte étanche idéale pour les installations en saillie. Conçue pour résister aux conditions climatiques extérieures, elle garantit une étanchéité parfaite et une installation sécurisée, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa robustesse et sa durabilité, cette boîte assure une protection optimale contre les éléments, offrant ainsi une solution fiable et durable pour vos projets. Que ce soit pour des applications résidentielles ou industrielles, la boîte Nautilus d’Eaton répondra à vos besoins en matière de sécurité et de performance.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


