Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus Ø80X40 650° - CAP498000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
diamètre - 80 mm
modèle - unique
profondeur - 40...40 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354980000
Réf. Sonepar
00040498000
Réf. Fournisseur
CAP498000
Marque
Cooper Capri
forme:
rond
diamètre:
80 mm
modèle:
unique
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
largeur:
80 mm
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


