Cooper Capri - Bouchon BML - pour Presse-étoupe Marine - rep. 6 - laiton naturel - CAP195060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
couleur - laiton
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351950600
Réf. Sonepar
00040195060
Réf. Fournisseur
CAP195060
Marque
Cooper Capri
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
couleur:
laiton
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...130 °C
équilibré en pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


