Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - avec joint et écrou - IP68 - CPM0400FG

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - avec joint et écrou - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350116809

Réf. Sonepar

06227011680

Réf. Fournisseur

CPM0400FG

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-20...80 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - avec joint d'étanchéité néoprène et écrou à collerette - IP68 - plage de température -20°C / +80°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri