Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 20 - polyamide gris - avec joint néoprène - IP68 - CPM1200FB

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 20 - polyamide gris - avec joint néoprène - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350116526

Réf. Sonepar

06227011652

Réf. Fournisseur

CPM1200FB

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-20...80 °C

équilibré en pression:

Non

Bouchon CPM hexagonal - ISO 20 - polyamide gris - avec joint d'étanchéité néoprène - IP68 - plage de température -20°C / +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri