Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 50 - polyamide gris - avec écrou à collerette - IP66 - CPM1600FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350116946
Réf. Sonepar
06227011694
Réf. Fournisseur
CPM1600FE
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C
équilibré en pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


