fin de vienouveau

Cooper Capri - Bouchon 'd/e' affleurant NPT 1/4" IX - CBE4000Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' affleurant NPT 1/4" IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039136376

Réf. Sonepar

06227913637

Réf. Fournisseur

CBE4000Y

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'd/e' affleurant NPT 1/4" en inox 316L, tête 6 pans creux

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri