Cooper Capri - Bouchon 'd/e' affleurant NPT 1/4" N - CBA4000YXN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - NPT
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
version anti-déflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039169756
Réf. Sonepar
06227916975
Réf. Fournisseur
CBA4000YXN
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


