Non retournable

Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 N - CKA1400YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039095918

Réf. Sonepar

06227909591

Réf. Fournisseur

CKA1400YXN

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri