Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO40 IX - CKE1500Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
version anti-déflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039099817
Réf. Sonepar
06227909981
Réf. Fournisseur
CKE1500Y
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


