Cooper Capri - Bouchon 'd/e' verrou NPT 1/2" N - CFA4200YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' verrou NPT 1/2" N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039074562

Réf. Sonepar

06227907456

Réf. Fournisseur

CFA4200YXN

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'd/e' verrou NPT 1/2" en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les bouchons verrous type CF permettent d'obturer et de verrouiller les entrées NPT inutilisées sur les équipements électriques, tout en maintenant la protection ATEX et l'étanchéité de l'équipement. Ils s'insèrent manuellement par l'extérieur du boitier, puis se vissent par clé Allen depuis l'intérieur. Ils empêchent tout retrait non autorisé sur site et n'affectent pas les dimensions extérieures de l'appareil. Ces bouchons sont adaptés pour les applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri